890258-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-8M-50F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:48-8M-50F
Rubix:999210818053037
Produttore:890258
EAN:3660338428081
890258-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-8M-50F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890258-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 48-8M-50F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia50 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento122,23 mm
Diametro esterno120,86 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro del mozzo75 mm
Preforo18 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,30 IVA esclusa
/ Unità
30,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore