Riferimenti
Chiaravalli:40215048
Rubix:160000000461999
Produttore:40215048
EAN:8054652085405

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 40215048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-5M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 76,39 mm |
| Diametro esterno | 75,25 mm |
| Peso | 0,29 kg |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 3 |
| Diametro effettivo | 61 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione