Riferimenti
Chiaravalli:40115012
Rubix:160000000461945
Produttore:40115012
EAN:8054652084569

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 40115012-PULEGGIA DENTATA HTD 12-3M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Profilo | htd® |
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 17 mm |
| Materiale | aluminium |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 11,46 mm |
| Diametro esterno | 10,7 mm |
| Peso | 0,01 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Esecuzione | 0f |
| Diametro effettivo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione