Riferimenti
Chiaravalli:40640040
Rubix:160000000462112
Produttore:40640040
EAN:8054652086679

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 40640040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-14M-40
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9800 g |
|---|---|
| Profilo | htd 14m |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 178,25 mm |
| Diametro esterno | 175,49 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Larghezza totale | 69 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Esecuzione | 40f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione