Riferimenti
Chiaravalli:40215022
Rubix:160000000461990
Produttore:40215022
EAN:8054652085313

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 40215022-PULEGGIA DENTATA HTD 22-5M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Profilo | htd® 5m |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale (fosfatata) |
| Diametro di orientamento | 35,01 mm |
| Diametro esterno | 39 mm |
| Peso | 0,15 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 25,5 mm |
| Preforo | 20,5 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 33,87 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione