890144-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-5M-15

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:48-5M-15
Rubix:999210818052924
Produttore:890144
EAN:3660338426957
890144-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-5M-15

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti48
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890144-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-5M-15


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 48-5M-15

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti48
Larghezza cinghia15 mm
Materialealluminio
Tipologia6w
Diametro di orientamento76,39 mm
Diametro esterno75,25 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro del mozzo45 mm
Preforo8 mm
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore