Riferimenti
Mecaline:72-8M-50F
Rubix:999210818053040
Produttore:890261
EAN:3660338428111


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 890261-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-8M-50F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 72-8M-50F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 10wf |
| Diametro di orientamento | 183,35 mm |
| Diametro esterno | 181,97 mm |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Preforo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore