Riferimenti
Chiaravalli:40640028
Rubix:160000000462105
Produttore:40640028
EAN:8054652086600

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m-40 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40640028-PULEGGIA DENTATA HTD 28-14M-40
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4800 g |
|---|---|
| Profilo | 14m-40 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 124,78 mm |
| Diametro esterno | 128 mm |
| Peso | 4,8 kg |
| Larghezza totale | 69 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Preforo | 24 mm |
| Foro pronto | 24 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 122,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione