Riferimenti
Optibelt:64 14M 85
Rubix:999211022057453
Produttore:1611718
EAN:4014486238426




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1611718-PULEGGE HTD 64 14M 85
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30500 g |
|---|---|
| Profilo | 14m |
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Larghezza totale | 102 mm |
| Preforo | 32 mm |
| Foro pronto | 80 mm |
| Esecuzione | 10wf |
| Diametro effettivo | 285,21 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore