Riferimenti
Optibelt:30 3M 9
Rubix:999180500097746
Produttore:optibelt ZRS HTD für zylindrische Bohrung
EAN:4014486228632




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 1708538-PULEGGE HTD 30 3M 9
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Profilo | 3m |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Larghezza totale | 20,6 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Esecuzione | 6f |
| Diametro effettivo | 28,65 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione