Riferimenti
Chiaravalli:40209032
Rubix:160000000461976
Produttore:40209032
EAN:8054652085177

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 09 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40209032-PULEGGIA DENTATA HTD 32-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 09 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 50,93 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Larghezza totale | 22,5 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 49,79 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione