887875-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-44S-90F

Puleggia dentata PC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-44S-90F
Rubix:999210818052829
Produttore:887875
EAN:3660338412554
887875-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-44S-90F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti44
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887875-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-44S-90F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-44S-90F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti44
Larghezza cinghia90 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento196,08 mm
Diametro esterno193,28 mm
Larghezza totale136 mm
Diametro del mozzo167 mm
Preforo32 mm
159,63 IVA esclusa
/ Unità
194,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione