890095-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 12-5M-09F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:12-5M-09F
Rubix:999210818052877
Produttore:890095
EAN:3660338426469
890095-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 12-5M-09F
Riepilogo info tecniche
Profilo5m
Numero di denti12
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890095-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 12-5M-09F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD 12-5M-09F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti12
Larghezza cinghia9 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento19,1 mm
Diametro esterno17,96 mm
Larghezza totale20 mm
Diametro del mozzo12 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,29 IVA esclusa
/ Unità
1,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore