887801-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-25S-36F

Puleggia dentata PC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-25S-36F
Rubix:999210818052755
Produttore:887801
EAN:3660338411816
887801-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-25S-36F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti25
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887801-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-25S-36F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-25S-36F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti25
Larghezza cinghia36 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento63,66 mm
Diametro esterno62,06 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro del mozzo49 mm
Preforo12 mm
10,91 IVA esclusa
/ Unità
13,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione