Riferimenti
Chiaravalli:40450022
Rubix:160000000462063
Produttore:40450022
EAN:8054652086204

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 50 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40450022-PULEGGIA DENTATA HTD 22-8M-50
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 50 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 60 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 56,02 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 43 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 54,65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione