Riferimenti
Mecaline:32-8M-20F
Rubix:999210818052966
Produttore:890187
EAN:3660338427374


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 890187-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 32-8M-20F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 32-8M-20F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 81,49 mm |
| Diametro esterno | 80,16 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore