890229-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-30F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:64-8M-30F
Rubix:999210818053008
Produttore:890229
EAN:3660338427794
890229-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890229-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 64-8M-30F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia30 mm
Materialeacciaio
Tipologia6wf
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno161,6 mm
Larghezza totale48 mm
Diametro del mozzo90 mm
Preforo15 mm
€ 29,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore