Riferimenti
Optibelt:28 14M 40
Rubix:999180500097111
Produttore:1516760
EAN:4014486237856




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 1516760-PULEGGE HTD 28 14M 40
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4700 g |
|---|---|
| Profilo | 14m |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Larghezza totale | 69 mm |
| Preforo | 24 mm |
| Foro pronto | 60 mm |
| Esecuzione | 6f |
| Diametro effettivo | 124,78 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione