40215036-PULEGGIA DENTATA HTD P 36-5M-15
Puleggia dentata htd
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:40215036
Rubix:160000000461996
Produttore:40215036
EAN:8054652085375

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 15 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40215036-PULEGGIA DENTATA HTD P 36-5M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 15 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 20,5 mm |
| Materiale | acciaio fosfatato |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (phosphated) esecuzione 1f |
| Diametro di orientamento | 57,3 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Peso | 0,43 kg |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 56,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione