Riferimenti
Mecaline:26-8M-30F
Rubix:999210818052997
Produttore:890218
EAN:3660338427688


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 890218-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 26-8M-30F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 26-8M-30F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 66,21 mm |
| Diametro esterno | 64,84 mm |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 48 mm |
| Preforo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore