Riferimenti
Chiaravalli:40225020
Rubix:160000000462007
Produttore:40225020
EAN:8054652085481

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 25 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia | 30,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40225020-PULEGGIA DENTATA HTD 20-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 25 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia | 30,5 mm |
| Materiale | acciaio steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 31,83 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Peso | 0,17 kg |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Diametro del mozzo | 23 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 30,69 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione