Riferimenti
Chiaravalli:40420048
Rubix:160000000462032
Produttore:40420048
EAN:8054652085924

Documenti
Dettagli del prodotto : 40420048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-8M-20
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 20 |
| Numero di denti | 48 |
| Diametro di orientamento | 122,23 mm |
| Diametro esterno | 128 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Preforo | 15 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 120,86 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione