888407-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-30S-62F

Puleggia dentata PC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-30S-62F
Rubix:999210818052855
Produttore:888407
EAN:3660338412929
888407-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-30S-62F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti30
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888407-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-30S-62F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-30S-62F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti30
Larghezza cinghia62 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento76,39 mm
Diametro esterno74,79 mm
Larghezza totale198 mm
Diametro del mozzo62 mm
21,68 IVA esclusa
/ Unità
26,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione