890186-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 30-8M-20F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:30-8M-20F
Rubix:999210818052965
Produttore:890186
EAN:3660338427367
890186-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 30-8M-20F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti30
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890186-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 30-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 30-8M-20F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti30
Larghezza cinghia20 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento76,39 mm
Diametro esterno75,02 mm
Larghezza totale38 mm
Diametro del mozzo55 mm
Preforo15 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,74 IVA esclusa
/ Unità
8,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore