Riferimenti
Chiaravalli:40640048
Rubix:160000000462114
Produttore:40640048
EAN:8054652086693

Dettagli del prodotto : 40640048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-14M-40
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11980 g |
|---|---|
| Profilo | 14m-40 |
| Numero di denti | 48 |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione