Riferimenti
Chiaravalli:40215020
Rubix:160000000461988
Produttore:40215020
EAN:8054652085290

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 15 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40215020-PULEGGIA DENTATA HTD 20-5M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 15 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia | 20,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (foro pilota) |
| Diametro di orientamento | 31,83 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Peso | 0,12 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 23 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 30,69 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione