Riferimenti
Chiaravalli:40430048
Rubix:160000000462053
Produttore:40430048
EAN:8054652086105

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m-30f |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 40430048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3300 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m-30f |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | acciaio steel c45 (phosphated) |
| Tipologia | puleggia dentata htd |
| Diametro di orientamento | 120,86 mm |
| Diametro esterno | 122,23 mm |
| Peso | 3,3 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 128 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione