890255-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 38-8M-50F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:38-8M-50F
Rubix:999210818053034
Produttore:890255
EAN:3660338428050
890255-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 38-8M-50F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti38
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890255-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 38-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 38-8M-50F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti38
Larghezza cinghia50 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento96,77 mm
Diametro esterno95,39 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro del mozzo75 mm
Preforo15 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,84 IVA esclusa
/ Unità
20,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore