Riferimenti
Chiaravalli:40685028
Rubix:160000000462145
Produttore:40685028
EAN:8054652086983

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 40685028-PULEGGIA DENTATA HTD 28-14M-85
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8770 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 124,78 mm |
| Diametro esterno | 122,12 mm |
| Peso | 8,77 kg |
| Larghezza totale | 117 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 128 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione