Riferimenti
Chiaravalli:40485024
Rubix:160000000462085
Produttore:40485024
EAN:8054652086426

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 40485024-PULEGGIA DENTATA HTD 24-8M-85
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1950 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 95 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 61,12 mm |
| Diametro esterno | 59,75 mm |
| Peso | 1,95 kg |
| Larghezza totale | 105 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione