890227-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-8M-30F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:48-8M-30F
Rubix:999210818053006
Produttore:890227
EAN:3660338427770
890227-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890227-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 48-8M-30F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia30 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento122,23 mm
Diametro esterno120,86 mm
Larghezza totale48 mm
Diametro del mozzo75 mm
Preforo15 mm
17,98 IVA esclusa
/ Unità
21,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore