890198-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-80M-20 6A

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:90-8M-20
Rubix:999210818052977
Produttore:890198
EAN:3660338427480
890198-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-80M-20 6A

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890198-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-80M-20 6A


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 90-8M-20

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia20 mm
Materialeghisa
Tipologia6a
Diametro di orientamento229,18 mm
Diametro esterno227,81 mm
Larghezza totale38 mm
Diametro del mozzo90 mm
Preforo15 mm
45,91 IVA esclusa
/ Unità
56,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione