Riferimenti
Chiaravalli:40655048
Rubix:160000000462134
Produttore:40655048
EAN:8054652086884

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 40655048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-14M-55
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13500 g |
|---|---|
| Profilo | htd 14m |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Diametro esterno | 211,11 mm |
| Peso | 13,5 kg |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 135 mm |
| Preforo | 24 mm |
| Foro pronto | 24 mm |
| Esecuzione | 6f |
| Diametro effettivo | 213,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione