Riferimenti
Mecaline:28-8M-20F
Rubix:999210818052964
Produttore:890185
EAN:3660338427350


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 890185-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 28-8M-20F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 28-8M-20F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 71,3 mm |
| Diametro esterno | 69,93 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 50 mm |
| Preforo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore