Riferimenti
Mecaline:12-5M-15F
Rubix:999210818052908
Produttore:890128
EAN:3660338426797


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 890128-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 12-5M-15F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD 12-5M-15F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 19,1 mm |
| Diametro esterno | 17,96 mm |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione