Riferimenti
Chiaravalli:40640056
Rubix:160000000462115
Produttore:40640056
EAN:8054652086709

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 14m-40 |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 40640056-PULEGGIA DENTATA HTD 56-14M-40
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14010 g |
|---|---|
| Profilo | htd 14m-40 |
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 249,55 mm |
| Diametro esterno | 256 mm |
| Peso | 14,01 kg |
| Larghezza totale | 69 mm |
| Diametro del mozzo | 135 mm |
| Preforo | 28 mm |
| Foro pronto | 28 mm |
| Esecuzione | 2f |
| Diametro effettivo | 246,76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione