Riferimenti
Optibelt:24 5M 15
Rubix:999180500097916
Produttore:1564150
EAN:4014486229110




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1564150-PULEGGE HTD 24 5M 15
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Profilo | 5m |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Esecuzione | 6f |
| Diametro effettivo | 38,2 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione