Riferimenti
Chiaravalli:40430056
Rubix:160000000462054
Produttore:40430056
EAN:8054652086112

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m-30 |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40430056-PULEGGIA DENTATA HTD 56-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4020 g |
|---|---|
| Profilo | 8m-30 |
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 142,6 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Peso | 4,02 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Preforo | 15 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 2f |
| Diametro effettivo | 141,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione