Riferimenti
Chiaravalli:40420036
Rubix:160000000462028
Produttore:40420036
EAN:8054652085887

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 40420036-PULEGGIA DENTATA HTD 36-8M-20
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Profilo | htd® |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 91,67 mm |
| Diametro esterno | 90,3 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Preforo | 15 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | fosfatato (phosphated) |
| Diametro effettivo | 97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione