890263-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-8M-50

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:90-8M-50
Rubix:999210818053042
Produttore:890263
EAN:3660338428135
890263-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-8M-50

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890263-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-8M-50


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 90-8M-50

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia50 mm
Materialeghisa
Tipologia10a
Diametro di orientamento229,18 mm
Diametro esterno227,81 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro del mozzo110 mm
Preforo18 mm
€ 74,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione