40215014-PULEGGIA DENTATA HTD 14-5M-15

Puleggia dentata htd

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:40215014
Rubix:160000000461984
Produttore:40215014
EAN:8054652085252
40215014-PULEGGIA DENTATA HTD 14-5M-15

Riepilogo info tecniche

Profilohtd® 5m
Numero di denti14
Larghezza cinghia20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40215014-PULEGGIA DENTATA HTD 14-5M-15


Puleggia dentata htd

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Profilohtd® 5m
Numero di denti14
Larghezza cinghia20,5 mm
Materialeacciaio
Tipologiapuleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore)
Diametro di orientamento22,28 mm
Diametro esterno21,14 mm
Peso0,04 kg
Larghezza totale26 mm
Diametro del mozzo13 mm
Preforo6 mm
Foro pronto6 mm
Esecuzione1f
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore