Riferimenti
Chiaravalli:40225048
Rubix:160000000462018
Produttore:40225048
EAN:8054652085597

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 25 |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 30,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40225048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 25 |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 30,5 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro pilota (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 76,39 mm |
| Diametro esterno | 75,25 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 3 |
| Diametro effettivo | 72,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione