Riferimenti
Chiaravalli:40430038
Rubix:160000000462050
Produttore:40430038
EAN:8054652086075

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m-30 |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40430038-PULEGGIA DENTATA HTD 38-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Profilo | 8m-30 |
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 96,77 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Preforo | 15 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 95,39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione