Riferimenti
Chiaravalli:40215018
Rubix:160000000461987
Produttore:40215018
EAN:8054652085283

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 40215018-PULEGGIA DENTATA HTD 18-5M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | steel |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 28,65 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Peso | 0,09 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 27,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione