Riferimenti
Chiaravalli:40109030
Rubix:160000000461936
Produttore:40109030
EAN:8054652084477

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 3m-09 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 12,8 mm |
Dettagli del prodotto : 40109030-PULEGGIA DENTATA HTD 30-3M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Profilo | htd 3m-09 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 12,8 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 28,65 mm |
| Diametro esterno | 27,89 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Larghezza totale | 20,6 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione