Riferimenti
Chiaravalli:40209015
Rubix:160000000461966
Produttore:40209015
EAN:8054652085078

Documenti
Dettagli del prodotto : 40209015-PULEGGIA DENTATA HTD 15-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 09 |
| Numero di denti | 15 |
| Diametro di orientamento | 23,37 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 22,73 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore