Riferimenti
Chiaravalli:40485038
Rubix:160000000462092
Produttore:40485038
EAN:8054652086495

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 40485038-PULEGGIA DENTATA HTD 38-8M-85
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5100 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 96,77 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione