PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 862153
PUNTA CILINDRICA - HSS Co5% - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - OZMD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862153
Rubix:999180200038697
EAN:3660338168697


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 862153
PUNTA CILINDRICA - HSS Co5% - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - OZMD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | ozmd |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore