PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860854
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860854
Rubix:999180200038502
EAN:3660338156717


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 81 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860854
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 81 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | tin |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore