Riferimenti
HPMT:W05 0980 12
Rubix:999180200115879

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0980 12
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0980 12 con refrigerazione interna e punta a 135°. Ideale per forature profonde e pulite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 alcrn (monolayer) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø/l2 ≈ 0,082 (l2 = 120 mm; ø = 9,8 mm) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta spaccata (split point) per auto-centrazione e riduzione della spinta |
| Stelo | codolo cilindrico (straight shank, d2 h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore